STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-3016-PP-H-DPAL-AS-M-W3-K

  • ERIKS:14739977
  • Hersteller:1110014646
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Gruppe
3S
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt