STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-3016-PP-DPAL-AS-M-W4-A

  • ERIKS:14739970
  • Hersteller:1110009891
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Gruppe
3S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt vormontiert