CHF 41.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 8 mm |
Gruppe | 3S |
Schellenkörper-Ausführung | Profiliert |
Material Schelle | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Montageart | Anschweißplatte |
Material Anschweißplatte | Edelstahl 316 (V4A) |
Befestigungsart | Deckplatte |
Material Deckplatte | Edelstahl 316 (V4A) |
Mit Bolzen | Außensechskantschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Edelstahl 316 (V4A) |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt vormontiert |