CHF 369.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 398.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 194 mm |
Gruppe | 10S |
Schellenkörper-Ausführung | Profiliert |
Material Schelle | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Montageart | Anschweißplatte |
Material Anschweißplatte | Stahl, unbeschichtet |
Befestigungsart | Deckplatte |
Material Deckplatte | Stahl, unbeschichtet |
Mit Bolzen | Außensechskantschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Stahl, unbeschichtet |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt in Einzelteilen |