STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-888.9-PA-DP-AS-M-W5-K

  • ERIKS:14739725
  • Hersteller:1110027263
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
88.9 mm
Gruppe
8
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt