STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-654-AL-DP-AS-M-W10

  • ERIKS:14726526
  • Hersteller:1110029697
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
54 mm
Gruppe
6
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Aluminium
Farbe
Silber
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen