STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-538/38-PP-GD-AS-M-W5

  • ERIKS:14725961
  • Hersteller:1110015963
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
38 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
38 mm
Gruppe
5D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen