STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-428/28-PP-GD-AS-M-W10-K

  • ERIKS:14739436
  • Hersteller:1110029629
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
28 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
28 mm
Gruppe
4D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt