STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-428/28-PA-GD-AS-M-W4

  • ERIKS:14723775
  • Hersteller:1110006759
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
28 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
28 mm
Gruppe
4D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen