STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-428/22-PP-GD-AS-M-W10

  • ERIKS:14724521
  • Hersteller:1110011910
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
28 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
22 mm
Gruppe
4D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen