Eriks
STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-419-PP-R-IS-M-W10

  • ERIKS:14870300
  • Hersteller:6100189914
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
19 mm
Gruppe
4
Schellenkörper-Ausführung
Elastomereinsatz
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Material Einstaz
Thermoplastisches Elastomer
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Innensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen