STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-322-AL-DP-AS-SI-M-W10-A

  • ERIKS:14739325
  • Hersteller:1110012124
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
22 mm
Gruppe
3
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Aluminium
Farbe
Silber
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Material Sicherungsplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt vormontiert