STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-321.3-PP-LI-M-W10-K

  • ERIKS:14739315
  • Hersteller:1110012169
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
21.3 mm
Gruppe
3
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Schlitzschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt