STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-321.3-PP-H-IS-M-W3

  • ERIKS:14724640
  • Hersteller:1110013421
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
21.3 mm
Gruppe
3
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Innensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen