STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-321.3-ACT-DP-AS-M-W55

  • ERIKS:14443799
  • Hersteller:6100076165
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
21.3 mm
Gruppe
3
Schellenkörper-Ausführung
Elastomerstreifen
Material Schelle
Polypropylen flammhemmend
Farbe
Schwarz
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
ACT
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
ACT
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
ACT
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen