STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-320-PP-ES-AS-M-W10

  • ERIKS:14721735
  • Hersteller:1110000737
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
20 mm
Gruppe
3
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Material Einstaz
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen