STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-320/20-PP-BK-GD-AS-M-W10-A

  • ERIKS:14739251
  • Hersteller:6100146213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
20 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
20 mm
Gruppe
3D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt vormontiert