CHF 18.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 19 mm |
Gruppe | 3 |
Schellenkörper-Ausführung | Elastomerstreifen |
Material Schelle | Polypropylen flammhemmend |
Farbe | Schwarz |
Montageart | Anschweißplatte |
Material Anschweißplatte | ACT |
Befestigungsart | Deckplatte |
Material Deckplatte | ACT |
Mit Bolzen | Außensechskantschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | ACT |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt in Einzelteilen |