STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-218-PA-H-IS-M-W10

  • ERIKS:14721703
  • Hersteller:1110000665
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
18 mm
Gruppe
2
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Innensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen