STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-215/15-PP-GD-AS-M-W10-A

  • ERIKS:14739089
  • Hersteller:1110009746
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
15 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
15 mm
Gruppe
2D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt vormontiert