STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-215/15-PA-GD-AS-M-W4

  • ERIKS:14723567
  • Hersteller:1110005883
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
15 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
15 mm
Gruppe
2D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen