CHF 6.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 13.5 mm |
Gruppe | 2 |
Schellenkörper-Ausführung | Profiliert |
Material Schelle | Aluminium |
Farbe | Silber |
Montageart | Anschweißplatte |
Material Anschweißplatte | Stahl phosphatisiert |
Befestigungsart | Deckplatte |
Material Deckplatte | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Mit Bolzen | Innensechskantschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt in Einzelteilen |