STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-213.5/13.5-PA-GD-AS-M-W3-A

  • ERIKS:14739048
  • Hersteller:1110024620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
13.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
13.5 mm
Gruppe
2D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt vormontiert