STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-112a-PP-IS-M-W3

  • ERIKS:14726592
  • Hersteller:1110031897
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
12 mm
Gruppe
1A
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Innensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen