STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-112/12-PA-H-GD-AS-M-W10

  • ERIKS:14723267
  • Hersteller:1110004119
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
12 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
12 mm
Gruppe
1D
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen