STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-110A-SA87-H-IS-M-W5-K

  • ERIKS:13916505
  • Hersteller:1110021493
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Gruppe
1A
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Santoprene
Farbe
Schwarz
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Innensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt