STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-110a-PA-IS-M-W4

  • ERIKS:14723981
  • Hersteller:1110007434
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Gruppe
1A
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Innensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen