STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-110a-ACT-DP-AS-M-W55

  • ERIKS:14443821
  • Hersteller:1110030224
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Gruppe
1A
Schellenkörper-Ausführung
Elastomerstreifen
Material Schelle
Polypropylen flammhemmend
Farbe
Schwarz
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
ACT
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
ACT
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
ACT
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen