STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-109.5/09.5-PA-SI-AF-M-W10

  • ERIKS:14726019
  • Hersteller:1110020559
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
9.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
9.5 mm
Gruppe
1D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen