STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-106a-PP-IS-M-W4

  • ERIKS:14331379
  • Hersteller:1110007004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
6 mm
Gruppe
1A
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Innensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen