STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-106.4/06.4-PP-GD-AS-M-W3

  • ERIKS:14726327
  • Hersteller:1110025018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
6.4 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
6.4 mm
Gruppe
1D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen