CHF 17.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 32 mm |
Gruppe | 5 |
Schellenkörper-Ausführung | Glatt |
Material Schelle | Santoprene |
Farbe | Schwarz |
Montageart | Tragschienenmutter |
Material Tragschienenmutter | Edelstahl 304 (V2A) |
Befestigungsart | Deckplatte |
Material Deckplatte | Edelstahl 304 (V2A) |
Mit Bolzen | Außensechskantschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Edelstahl 304 (V2A) |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt satzweise verpackt |