STAUFF

STAUFF Komplettschelle SMG-322-AL-IS-M-W4-K

  • ERIKS:14738688
  • Hersteller:1110028997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
22 mm
Gruppe
3
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Aluminium
Farbe
Silber
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Innensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt