CHF 34.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 60.3 mm |
Gruppe | 7 |
Schellenkörper-Ausführung | Glatt |
Material Schelle | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Montageart | Tragschienenmutter |
Material Tragschienenmutter | Edelstahl 316 (V4A) |
Befestigungsart | Deckplatte |
Material Deckplatte | Edelstahl 316 (V4A) |
Mit Bolzen | Außensechskantschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Edelstahl 316 (V4A) |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt in Einzelteilen |