STAUFF

STAUFF Komplettschelle SM-543-PP-DP-AS-M-W5

  • ERIKS:14724365
  • Hersteller:1110008865
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
43 mm
Gruppe
5
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen