CHF 23.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 42 mm |
Gruppe | 5 |
Schellenkörper-Ausführung | Profiliert |
Material Schelle | Santoprene |
Farbe | Schwarz |
Montageart | Tragschienenmutter |
Material Tragschienenmutter | Edelstahl 316 (V4A) |
Befestigungsart | Ohne |
Mit Bolzen | Innensechskantschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Edelstahl 316 (V4A) |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt satzweise verpackt |