STAUFF

STAUFF Komplettschelle SM-540-PP-DP-AS-M-W3-A

  • ERIKS:14738537
  • Hersteller:1110028299
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
40 mm
Gruppe
5
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt vormontiert