STAUFF

STAUFF Komplettschelle SM-319/19-PP-GD-AS-M-W3-A

  • ERIKS:14738470
  • Hersteller:1110027133
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
19 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
19 mm
Gruppe
3D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt vormontiert