STAUFF

STAUFF Komplettschelle SM-216/12.7-PP-H-BK-GD-AS-M-W3-A

  • ERIKS:14869886
  • Hersteller:6100254268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
12.7 mm
Gruppe
2D
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt vormontiert