STAUFF

STAUFF Komplettschelle SM-112a-PP-LI-M-W4

  • ERIKS:9500532
  • Hersteller:1110023144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
12 mm
Gruppe
1A
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Schlitzschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen