STAUFF

STAUFF Komplettschelle SM-112a-PP-BK-DP-IS-M-W4

  • ERIKS:14869861
  • Hersteller:6100303545
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
12 mm
Gruppe
1A
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart
Deckplatte
Mit Bolzen
Innensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen