STAUFF

STAUFF Komplettschelle SM-110-PA-DP-AS-M-W3-K

  • ERIKS:14738415
  • Hersteller:1110021490
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Gruppe
1
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt