STAUFF

STAUFF Komplettschelle SM-109.5/09.5-PA-GD-AS-M-W5-K

  • ERIKS:14738584
  • Hersteller:1110013929
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
9.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
9.5 mm
Gruppe
1D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt