STAUFF

STAUFF Komplettschelle SM-108/06-SA87-GD-AS-M-W4

  • ERIKS:14869827
  • Hersteller:1110006444
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
8 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
6 mm
Gruppe
1D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Santoprene
Farbe
Schwarz
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen