STAUFF

STAUFF Komplettschelle SM-106-PA-IS-M-W5-A

  • ERIKS:14738573
  • Hersteller:1110025386
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
6 mm
Gruppe
1
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Innensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt vormontiert