STAUFF

STAUFF Komplettschelle GMV-5035-AL-DPAL-AS-M-W3

  • ERIKS:14726027
  • Hersteller:1110020642
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
35 mm
Gruppe
5S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Aluminium
Farbe
Silber
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen