CHF 12.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 32 mm |
Gruppe | 5S |
Schellenkörper-Ausführung | Glatt |
Material Schelle | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Montageart | Tragschienenmutter |
Material Tragschienenmutter | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Befestigungsart | Deckplatte |
Material Deckplatte | Stahl phosphatisiert |
Mit Bolzen | Außensechskantschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Stahl, unbeschichtet |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt in Einzelteilen |