STAUFF

STAUFF Komplettschelle GMV-4025-SA87-H-DPAL-AS-M-W13

  • ERIKS:14869681
  • Hersteller:6100167649
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
25 mm
Gruppe
4S
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Santoprene
Farbe
Schwarz
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl phosphatisiert
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen