STAUFF

STAUFF Komplettschelle GMV-3018-PA-DPAL-AS-M-W5

  • ERIKS:14723887
  • Hersteller:1110007115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
18 mm
Gruppe
3S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen