STAUFF

STAUFF Komplettschelle GMV-3016-PP-DPAL-AS-SI-M-W26-A

  • ERIKS:14738255
  • Hersteller:1110023206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Gruppe
3S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl phosphatisiert
Material Sicherungsplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt vormontiert